AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Colore - Titanio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564278769

Codice prodotto

GEWGW14786

Cod. produttore

GW14786

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Sensore di luminosità regolabile:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Altezza di montaggio ottimale:

1 m

Tempo massimo di accensione:

1 min

Tempo minimo di accensione:

10 s

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - DA INCASSO - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS