AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14782 PULSANTIERA - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14782 PULSANTIERA - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564278752

Codice prodotto

GEWGW14782

Cod. produttore

GW14782

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di attuatori (tasti):

4

Con display:

no

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

no

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Titanio

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.