GEWISS - GEWGW14736 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - DND+MUR - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Altri
Numero di moduli - 1
Con lampada - no
Confezione
24 PZ
EAN
8011564752573
Codice prodotto
GEWGW14736
Cod. produttore
GW14736
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
48 mm


