AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14733 TASTO INTERCAMBIABILE - NEUTRO - DND+MUR - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14733 TASTO INTERCAMBIABILE - NEUTRO - DND+MUR - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Titanio

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564740778

Codice prodotto

GEWGW14733

Cod. produttore

GW14733

Produttore

GEW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Titanio

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

44 mm

Altezza:

22.5 mm

Profondità:

11 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo lenecessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.