AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14712

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico

  • Colore - Altri

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564268739

Codice prodotto

GEWGW14712

Cod. produttore

GW14712

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acustico

Colore:

Altri

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Larghezza:

44 mm

Altezza / Profondità:

45 mm

Rivelatore gas metano •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •Color titanio