GEWISS - GEWGW14703 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Modello con orologio - Digitale
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268685
Codice prodotto
GEWGW14703
Cod. produttore
GW14703
Produttore
GEW
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Modello con orologio:
Digitale
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Apparecchi Per il controllo del clima.Con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.