GEWISS - GEWGW14632 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - VERDE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Verde
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 2
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268555
Codice prodotto
GEWGW14632
Cod. produttore
GW14632
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Verde
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


