GEWISS - GEWGW14631 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268548
Codice prodotto
GEWGW14631
Cod. produttore
GW14631
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.8 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


