AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14623 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14623 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Numero di moduli - 1

  • Con lampada - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564268470

Codice prodotto

GEWGW14623

Cod. produttore

GW14623

Produttore

GEW

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Titanio

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.6 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.