GEWISS - GEWGW14621 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 1
Con lampada - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268418
Codice prodotto
GEWGW14621
Cod. produttore
GW14621
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Titanio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


