AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14434 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - UTP - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14434 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - UTP - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Titanio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564823846

Codice prodotto

GEWGW14434

Cod. produttore

GW14434

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Titanio

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

31 mm

Profondità del dispositivo:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.