GEWISS - GEWGW14372 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564267015
Codice prodotto
GEWGW14372
Cod. produttore
GW14372
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
5 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
6 dB
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
6 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz


