GEWISS - GEWGW14161 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - 1/2 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 0
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564613553
Codice prodotto
GEWGW14161
Cod. produttore
GW14161
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Titanio
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no


