GEWISS - GEWGW14143 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - DIFFUSORE ROSSO- 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 1
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564265950
Codice prodotto
GEWGW14143
Cod. produttore
GW14143
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante a pressione / Sfioramento
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Titanio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


