GEWISS - GEWGW14123 COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
24 PZ
EAN
8011564894181
Codice prodotto
GEWGW14123
Cod. produttore
GW14123
Produttore
GEW
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Titanio
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
sì
Numero di tasti:
1
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli:
2
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Per tende veneziane:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Con bloccaggio elettrico:
no
Con bloccaggio meccanico:
sì
Larghezza del dispositivo:
44.2 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
38.5 mm
Larghezza di incasso:
44.2 mm
Altezza di incasso:
44 mm
Profondità di incasso:
27.2 mm