GEWISS - GEWGW14001 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Titanio
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564612228
Codice prodotto
GEWGW14001
Cod. produttore
GW14001
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Titanio
Numero di azionatori:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


