AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13826 ATTUATORE ON/OFF CONNESSO CON MISURA DI ENERGIA - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 16A (AC1) 240V ac - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13826 ATTUATORE ON/OFF CONNESSO CON MISURA DI ENERGIA - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 16A (AC1) 240V ac - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Comando a impulsi -

  • Con contatto di commutazione - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035105043

Codice prodotto

GEWGW13826

Cod. produttore

GW13826

Produttore

GEW

Con telecomando:

Metodo di montaggio:

Altri

Comando a impulsi:

Con contatto di commutazione:

no

Colore:

Beige

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

no

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

230 V AC

Rolling-code:

Con pulsante radio:

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza radio:

2400 MHz

Rolling-code:

no

Numero di comandi:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Potenza assorbita:

9.1 W

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.