AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13796 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW13796

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13796 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035074233

Codice prodotto

GEWGW13796

Cod. produttore

GW13796

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Modulo espandibile:

no

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completadi tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee ecomunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.