GEWISS - GEWGW13712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8034035073915
Codice prodotto
GEWGW13712
Cod. produttore
GW13712
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acustico
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Altri
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
sì
Gas esplosivo:
no
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
no
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
12...12 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...12 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Corrente di commutazione nominale:
10 A
Con indicatore della tensione:
sì
Con batteria di backup:
no
Volume:
85 dB(A)
Grado di protezione (IP):
IP20
Versione antideflagrante:
no
Lunghezza:
45 mm
Altezza / Profondità:
44 mm


