GEWISS - GEWGW13705 TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con ricevitore - no
Colore - Beige
Confezione
2 PZ
EAN
8034035073908
Codice prodotto
GEWGW13705
Cod. produttore
GW13705
Produttore
GEW
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con ricevitore:
no
Colore:
Beige
Sensore esterno:
no
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...35 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no