AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13644 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1/2 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13644 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1/2 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Nessuno

  • Numero di moduli - 0.5

  • Con lampada - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035073809

Codice prodotto

GEWGW13644

Cod. produttore

GW13644

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

0.5

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Lampada:

LED sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.6 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Larghezza del dispositivo:

11 mm

Altezza del dispositivo:

48 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.