GEWISS - GEWGW13611 SUONERIA A TRE TONALITA' E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 12V ac/dc 6VA 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Volume - 80 dB
Wireless - no
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
6 PZ
EAN
8034035073656
Codice prodotto
GEWGW13611
Cod. produttore
GW13611
Produttore
GEW
Colore del corpo:
Altri
Volume:
80 dB
Wireless:
no
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.5...0.5 A
Batteria incorporata:
no
Larghezza in numero di moduli:
2


