GEWISS - GEWGW13552S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - DA COMPLETARE CON LENTE - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13552S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Beige
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
48 PZ
EAN
8034035090943
Codice prodotto
GEWGW13552S
Cod. produttore
GW13552S
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Beige
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
46 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
5 mm


