AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13459 PRESA USB - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13459 PRESA USB - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - USB

  • Categoria - Altri

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Beige

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035073250

Codice prodotto

GEWGW13459

Cod. produttore

GW13459

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

USB

Categoria:

Altri

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Beige

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

35 mm

Profondità del dispositivo:

44 mm

Numero di moduli:

1

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.