GEWISS - GEWGW13363 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Confezione
24 PZ
EAN
8034035072918
Codice prodotto
GEWGW13363
Cod. produttore
GW13363
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
10.5 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Beige
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
3 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
31.5 mm
Tipo di presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A


