GEWISS - GEWGW13331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Tensione nominale valore minimo - 120 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
2 PZ
EAN
8034035072871
Codice prodotto
GEWGW13331
Cod. produttore
GW13331
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Tensione nominale valore minimo:
120 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
44 mm
Privo di alogeni:
no
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
60 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm
Potenza nominale in uscita:
20 VA


