AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13122 COMMUTATORE BIPOLARE - 250V ac - 10AX - TASTO NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART - GW13122

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13122 COMMUTATORE BIPOLARE - 250V ac - 10AX - TASTO NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore bipolare

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035072161

Codice prodotto

GEWGW13122

Cod. produttore

GW13122

Produttore

GEW

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore bipolare

Colore:

Bianco

Numero di poli:

2

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

Numero di tasti:

1

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per tende veneziane:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Con bloccaggio elettrico:

no

Con bloccaggio meccanico:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

44.4 mm

Larghezza di incasso:

22 mm

Altezza di incasso:

44 mm

Profondità di incasso:

33.15 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.