GEWISS - GEWGW12912 PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK - LUMINOSO - CON DIFFUSORE - PER RELE E DIMMER 1P NA 4A - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO - NERO SATINATO CHORUSMART - GW12912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 1
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564705081
Codice prodotto
GEWGW12912
Cod. produttore
GW12912
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante a pressione / Sfioramento
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
4 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


