AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12856

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Selettore di modalità - no

  • Angolo di rilevazione orizzontale - -48...48 °

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035090936

Codice prodotto

GEWGW12856

Cod. produttore

GW12856

Produttore

GEW

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Altri

Selettore di modalità:

no

Angolo di rilevazione orizzontale:

-48...48 °

Collegabile in rete:

Adatto per trasmissione wireless:

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Nero

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Immune agli animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Google Assistant:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.