GEWISS - GEWGW12796 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12796

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8011564278691
Codice prodotto
GEWGW12796
Cod. produttore
GW12796
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no


