GEWISS - GEWGW12661 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60Hz 2h - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Con lampada - sì
Lampeggiante - sì
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269941
Codice prodotto
GEWGW12661
Cod. produttore
GW12661
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento di base
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco


