GEWISS - GEWGW12591 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 1M NERO - GW12591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Selettore di modalità - no
Tempo massimo di accensione - 10 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269897
Codice prodotto
GEWGW12591
Cod. produttore
GW12591
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Selettore di modalità:
no
Tempo massimo di accensione:
10 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
105...105 °
Collegabile in rete:
no
Portata massima frontale:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Portata massima tangenziale:
10 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Nero
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tempo minimo di accensione:
15 s