GEWISS - GEWGW12575 REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE ROTATIVO - 230 V ac 50 Hz - NERO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART - GW12575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
12 PZ
EAN
8034035090912
Codice prodotto
GEWGW12575
Cod. produttore
GW12575
Produttore
GEW
Funzionamento:
Manopola a rotella
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Nero
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
20...160 W
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero di moduli:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
160 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
0...0 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
4...110 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
52 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Potenza assorbita:
4 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Sezione del conduttore:
0...4 mm²
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


