GEWISS - GEWGW12566 DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO NERO - GW12566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Dimmer seriale - no
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564895140
Codice prodotto
GEWGW12566
Cod. produttore
GW12566
Produttore
GEW
Funzionamento:
Manopola a rotella
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Nero
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Frequenza:
50...60 Hz
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


