GEWISS - GEWGW12545 TASTO INTERCAMBIABILE - 22X22mm - FRECCIA VERTICALE - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Nero
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564266872
Codice prodotto
GEWGW12545
Cod. produttore
GW12545
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Nero
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41


