GEWISS - GEWGW12458 PRESA AUDIO VIDEO - DIFFUSIONE SONORA - 1 MODULO - NERO SATINATO -CHORUSMART - GW12458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Colore - Nero
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Con protezione antipolvere - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564719231
Codice prodotto
GEWGW12458
Cod. produttore
GW12458
Produttore
GEW
Utilizzo:
Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato


