GEWISS - GEWGW12454 PRESA AUDIO VIDEO - PER ALTOPARLANTE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Nero
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269187
Codice prodotto
GEWGW12454
Cod. produttore
GW12454
Produttore
GEW
Utilizzo:
Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


