AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12421 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - UTP - 1 MODULO – CHORUSMART – NERO SATINATO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12421 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - UTP - 1 MODULO – CHORUSMART – NERO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269101

Codice prodotto

GEWGW12421

Cod. produttore

GW12421

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Connettore per cablaggio strutturato.Reti LAN fino a 16MHz (es. reti telefoniche) per la cat. 3. etichette di identificazione circuiti.