GEWISS - GEWGW12361 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB
Adatto per modem via cavo - no
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.8 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564614109
Codice prodotto
GEWGW12361
Cod. produttore
GW12361
Produttore
GEW
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.5 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.8 dB
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz


