GEWISS - GEWGW12203 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564615595
Codice prodotto
GEWGW12203
Cod. produttore
GW12203
Produttore
GEW
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


