AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12198 COPRIFORO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12198

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12198 COPRIFORO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564266643

Codice prodotto

GEWGW12198

Cod. produttore

GW12198

Produttore

GEW

Modello:

Copertura centrale

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.