AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12195 COPRIFORO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12195

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12195 COPRIFORO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Nero

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564901919

Codice prodotto

GEWGW12195

Cod. produttore

GW12195

Produttore

GEW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copriforo 1 Modulo colore nero Chorus .