AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12172 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12172

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12172 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269453

Codice prodotto

GEWGW12172

Cod. produttore

GW12172

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante unipolare 250 V AC,NA 16 A,2 moduli colore nero,illuminabile, tipo localizzazione, - Chorus.Questo interrutore utilizza unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.