GEWISS - GEWGW12160F DOPPIO PULSANTE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - UNIPOLARE NA 16A - SIMBOLO SU-GIU'-STOP - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12160F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Corrente nominale - 16 A
Modello - Pulsante unipolare
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269408
Codice prodotto
GEWGW12160F
Cod. produttore
GW12160F
Produttore
GEW
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Corrente nominale:
16 A
Modello:
Pulsante unipolare
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
sì
Numero di tasti:
1
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli:
2


