AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12145 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12145 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Chiave

  • Con illuminazione - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564268067

Codice prodotto

GEWGW12145

Cod. produttore

GW12145

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Chiave

Con illuminazione:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante bipolare 250 V AC,NA 10 A,1 modulo colore nero, tipo con chiave - Chorus. Fornito con 2 chiavi.