AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12141 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 16A - DOPPIO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12141

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12141 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 16A - DOPPIO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Modello - Pulsante unipolare

  • Colore - Nero

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269606

Codice prodotto

GEWGW12141

Cod. produttore

GW12141

Produttore

GEW

Funzionamento:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

16 V

Con casella di testo:

no

Pulsanti 1P NA + NA, 250V AC, 16 A. Pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente • Numero moduli Chorus: 1