GEWISS - GEWGW12138 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC+NA 16A - ARRESTO - LENTE ROSSA - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564618459
Codice prodotto
GEWGW12138
Cod. produttore
GW12138
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no


