AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12061 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12061

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12061 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269347

Codice prodotto

GEWGW12061

Cod. produttore

GW12061

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Deviatore unipolare 250 V AC,10 AX,1/2 modulo colore nero, tipo generico - Chorus.