AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564268036

Codice prodotto

GEWGW12054

Cod. produttore

GW12054

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Deviatore unipolare 250 V AC,10 AX, 1 modulo colore nero, tipo con chiave - Chorus. Fornito con 2 chiavi estraibili in entrambe le posizioni.