AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10944 RIVELATORE VOLUMETRICO AD EFFETTO TENDA DA PARETE - DOPPIA TECNOLOGIA - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10944 RIVELATORE VOLUMETRICO AD EFFETTO TENDA DA PARETE - DOPPIA TECNOLOGIA - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564895225

Codice prodotto

GEWGW10944

Cod. produttore

GW10944

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

SICUREZZA Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell’abitazione.La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale.La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema KNX "Home and building PRO".